アナログ出力ブロック
適合機種FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC
電源DC5V 30mA(シーケンサ内部給電)、DC24V 85mA(シーケンサ内部給電)
アナログ出力(アナログ出力)【電圧出力】DC0-10V、DC0-5V(外部負荷抵抗2KΩ~1MΩ)【電流出力】DC4-20mA(外部負荷抵抗400Ω以下)
分解能【電圧出力】2.5mV(10V×1/4000)、1.25mV(5V×1/4000)【電流出力】4μA(20-4)mA×1/4000
増設可能機種FX2N、FX3U、FX2NC(FX2NC-CNV-IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサ
入出力占有点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)
総合精度【電圧出力】±1%(フルスケール10Vに対して)【電流出力】±1%(フルスケール16mAに対して)
内容量1個
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09497336 | FX2N-2DA | 62457379 | FX5-4A-ADP |
![]() |
アナログ入出力拡張アダプタ | 三菱電機 | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04