曜日別特売
(3件のレビュー)
用途混合栓のストレーナ付逆止弁の掃除・点検にトラスコ品番301-6129軸径(Φmm)8全長(mm)146質量(g)85種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10082405TWD-100マイナス18×1.5mm100
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10082405
2014-08-07
用途: 水栓の修繕

このドライバーを使用するような場所は長期使用で固くなって回らない時が多く、いくら幅が広くても回らないです。グリップをT字にするとかもっと回しやすい工夫があると良いです。

対象商品 : 10082405
2013-11-16
用途: 水栓についてる止水栓の開閉
株式会社カンスイ

固着していて力が要ることが多いので少しの力で回せるようT型ハンドルにして頂けると
握りやすいと思います。期待してます

対象商品 : 10082405
2012-01-23
用途: 水栓金具の止水に使用
株式会社カンスイ

幅の狭いものだと回しずらく空回りしやすく良い商品です
もう少し進歩して握り部分にTハンドルをつけてもらえるときつくて回りにくいときに便利ではないかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする