スーパーヘッドライト
10m先で新聞が読める!!
超高輝度LED12コ使用
用途機械のメンテナンスや点検照明に
電球の種類LED
仕様プッシュ式スイッチ、ヘッドベルト付
トラスコ品番368-6701
質量(g)95(電池込130)
タイプ防雨
出力(W)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×70×55
全光束(Lm)50
首振角度(°)上下90
使用電池アルカリ単4×3本(付属)
連続点灯時間4P:120h、8P:60h、12P:30h、12P点滅150h
点灯方式4P、8P、12P、12P点滅
照射モード拡散型
電源タイプ電池式
耐水性防雨タイプ
光度(mcd)120000
防水仕様防雨タイプ
明るさ(Lm)50
照射距離(m)12
最大点灯時間30時間
内容量1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10086711
2024-05-13
- 用途:
- 早朝の新聞配達時に、使用している。
1949 様
(金融・保険業)
自分から、広角に光が広がるので足元まで注意が届くので、非常に良いです。
毎日、重宝して使用しておりま。
- 対象商品:
- 10086711
2019-03-13
- 用途:
- 夜間作業
農・林・水産業
明るさの調整が簡単で、とても良い商品ですし、使用頻度が多くありませんので、安価で軽量でありとても使いやすい商品です。
- 対象商品:
- 10086711
2017-11-06
- 用途:
- 溶接時のタッチ位置確認
写真ではわかりにくかったのですが
ベルトの先端が輪っかになるようにバックルにセットされいて
本体のベルト受けの方には切れ目が入っています。
組み立てる方では切れ目から輪っかをはめ込めば
組み立て完了!ということなのでしょうが
ベルトが比較的柔らかいので、ちょっと引っ張ると
その本体の切れ目から外れてしまうことがあります。
また、調整できると思ってバックル部を緩めたら
輪っかが崩れて「どうなってるの?」と少々慌てましたし
裏の滑り止めも大変結構なのですが
ベルトを調整しようと思うと大変です。
こういう構造であるならば
「ベルトは調整できません」と、
台紙の説明書きに一言あればなあ、と思いました。
ライトそのものは価格帯的にも十分でしょう。