エアーソー
用途樹脂バンパー・パネルの切断に!
仕様エアーカプラー付
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)270
質量(g)700
切断能力(mm)1.6
本体寸法(mm)全長240
空気消費量(m3/min)0.17
ストローク数(min-1[回/分])9000
空気接続口PT1/4
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10936685 | 02015 | 08546475 | M14033 |
|
エアーソー | モノタロウ | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 10936685
2015-07-12
- 用途:
- プラスチック製品の切断
サービス業
替刃の遣り方の取り扱い
説明書がないし、日本語でなく不親切。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24
- 質問:
- このエアーソーと組み合わせて使用できるヤスリはありますか?
- 回答:
- こちらの商品はヤスリを使えるタイプではございません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 10936685
2012-08-18
- 質問:
- カッター刃をどうやったらとめれるか?
くっつけるにはどうしたらいいか?
何cmストロークするかどうか?
- 回答:
- ストロークは10mmです。
刃のセットは本体の横にホーロセットが有りますのでそのネジを緩めれば取り外せます。
取り付けは緩めた状態で刃を挿入しネジを締めて固定します。
- 対象商品:
- 10936685
2011-09-27