ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-10~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-10~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
116件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23794784 MGPM50-10-HL-Z73 10 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,950
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23794854 MGPM50-10-RN-Z73 10 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,400
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23794863 MGPM50-10-RN-Z73Z 10 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,720
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795195 MGPM50-100-HL
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,410
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795204 MGPM50-100-HL-M9BW
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,570
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795213 MGPM50-100-HL-M9BWZ
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,890
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795222 MGPM50-100-HL-P5DWL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,120
64,980
71,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795247 MGPM50-100-HL-Y7BAL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,630
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795256 MGPM50-100-HL-Y7BW 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,770
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795265 MGPM50-100-HL-Y7BWL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,430
56,980
62,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795274 MGPM50-100-HL-Y7BWZ 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,090
57,980
63,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795231 MGPM50-100-HL-Y59BZ 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,220
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795283 MGPM50-100-HL-Z73 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,700
52,980
58,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795292 MGPM50-100-HL-Z73L 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,360
52,980
58,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795301 MGPM50-100-HL-Z73Z 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,020
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795317 MGPM50-100-HN
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795326 MGPM50-100-HN-M9BW
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,020
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795335 MGPM50-100-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,680
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795344 MGPM50-100-HN-M9BWLS
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,270
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795353 MGPM50-100-HN-M9BWSDPC 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,420
57,980
63,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795362 MGPM50-100-HN-M9NWV
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,680
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795371 MGPM50-100-HN-M9PW
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,020
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795387 MGPM50-100-HN-P5DWL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,570
63,980
70,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795414 MGPM50-100-HN-Y7BAL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,080
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795423 MGPM50-100-HN-Y7BAMDPC 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,480
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795432 MGPM50-100-HN-Y7BASBPC 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,480
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795441 MGPM50-100-HN-Y7BW 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,220
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795457 MGPM50-100-HN-Y7BWL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,880
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795466 MGPM50-100-HN-Y7BWSDPC 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,620
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795475 MGPM50-100-HN-Y7BWVL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,880
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795484 MGPM50-100-HN-Y7NWV 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,220
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795493 MGPM50-100-HN-Y7P 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,460
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795396 MGPM50-100-HN-Y59BL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,010
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795405 MGPM50-100-HN-Y69BL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,010
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795502 MGPM50-100-HN-Z73 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,150
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795511 MGPM50-100-HN-Z73L 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,810
52,980
58,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795527 MGPM50-100-HN-Z73LS 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,330
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795536 MGPM50-100-HN-Z73Z 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,470
52,980
58,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23795545 MGPM50-100-HN-Z80 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,930
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796017 MGPM50-100-RL
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,410
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796026 MGPM50-100-RL-M9BWL
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,230
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796044 MGPM50-100-RL-Y7BAL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,630
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796053 MGPM50-100-RL-Y7BWL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,430
56,980
62,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796062 MGPM50-100-RL-Y7BWZ 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,090
57,980
63,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796035 MGPM50-100-RL-Y69BL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,560
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796071 MGPM50-100-RL-Z73 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,700
52,980
58,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796087 MGPM50-100-RL-Z73Z 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,020
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23796096 MGPM50-100-RN
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23796105 MGPM50-100-RN-M9BW
CADデータダウンロード
100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,020
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23796114 MGPM50-100-RN-P5DWL 100 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,570
63,980
70,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする