DC充電器ST

DC充電器ST SEIWA(セイワ)
(4件のレビュー)

車のシガーソケット電源から携帯電話の充電が行える車載用充電器です。
通電時にブルーLEDが発光します。
製品のサイドに便利なコードフックが付いてジャマなコードが引っかけられます。

用途DC12・24V車対応(マイナスアース車に限る) 使用温度範囲(℃)0~60 消費電力(W)最大3 コード長さ(m)0.6 出力電圧(V)DC5.1~5.6 消費電流(mA)550~700 LED色ブルー 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88×35×23 内容量1個
注意
※スマートフォンには対応しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32585113 D240 docomo-FOMA、SoftBank-3G
オープン
 
 
取扱い終了
35089686 D239 au-CDMA,au-WIN
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32585113
2016-06-24
用途:
携帯電話の充電
農・林・水産業

がらケーを使用しているのでこれを購入。安くて良かった。

対象商品:
32585113
2013-10-16
用途:
携帯電話の充電
浅安製帽株式会社 様

携帯電話の充電を忘れたときに、車で便利に使っています。

対象商品:
32585113
2011-08-05
用途:
車内での携帯の充電

カールしていないのでかえってかさばらないのが良いかもしれません。中庸で平凡なので長く使えそうです。何と言っても安価なのが魅力です。

対象商品:
32585113
2011-05-29
用途:
携帯充電車用

コード長が60cmというのが微妙なところです。ケイタイを置く場所が限られてきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする