厨房用ハイパーV #5000

厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム
(11件のレビュー)

人気の耐滑ソール「ハイパーV」。滑りにくさは従来の2.5倍。長持ち。
足元はゆったりでクッション性も抜群。
インソールは通気穴付きでムレにくい。取り外して洗濯もできる。
厨房向きの人気商品。耐油底。

用途食品加工場、厨房、ビル清掃、工場などの滑りやすい作業場所に最適 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ハイパーV 標準質量(g/片足)265(26.0cm) 機能クッション性、インソール通気穴付き、耐油底 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32615423 V-5000 22.5 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615432 V-5000 23 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615441 V-5000 23.5 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615457 V-5000 24 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615466 V-5000 24.5 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615475 V-5000 25 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615484 V-5000 25.5 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615493 V-5000 26 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615502 V-5000 26.5 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
欠品中
32615511 V-5000 27 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615527 V-5000 28 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615536 V-5000 29 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32615545 V-5000 30 ブラック
8,700
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32615554 V-5000 22.5 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615563 V-5000 23 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615572 V-5000 23.5 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615581 V-5000 24 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615597 V-5000 24.5 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615606 V-5000 25 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615615 V-5000 25.5 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615624 V-5000 26 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615633 V-5000 26.5 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615642 V-5000 27 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615651 V-5000 28 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615667 V-5000 29 ホワイト
8,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
32615676 V-5000 30 ホワイト
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32615651
2021-01-25
用途:
塗装作業時
株式会社三和スクリーン銘板 様 (製造業)

ずっと水の張っているところで作業していると水がしみてくる。

対象商品:
32615511
2019-08-22
用途:
通勤時
建設業・工事業

雨にも雪にも負けない強い奴。
裸足で履くと中敷がずれます。
匂いする。
でも
バイク通勤にはもってこいです。

対象商品:
32615475
2018-10-27
用途:
厨房での調理作業

いろいろと調理靴は履いてきましたが、自分はこの商品が一番滑りませんでした。疲労も少ないです。靴底は長持ちします。アッパー部分や底との張り合わせ部分がもう少し耐久性があればと思います。
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32615642
2016-05-30
用途:
取引先への入場時

非常に履きやすくまた滑りにくい為、弊社では全員愛用しています。

対象商品:
32615511
2015-06-16
用途:
厨房用
海津株式会社 様 (飲食業)

稀に前の底が離れることがあって、そして、足内部に水滲みいれることがある、これがなければ完べきです。

対象商品:
32615475
2014-06-03
用途:
調理作業一般

滑りにくい、というのが一番の実感です。同僚も使用していますが、同じく、これまで履いた中で一番滑らない厨房靴と話しています。履き心地も良いです。一日中、立ち仕事なので、履き心地の良し悪しは疲労に直結しますので、助かっています。
2足を交換しつつ履き続けましたが、2年ほど、使用しても、底は充分に滑り止めが効いています。甲の部分は多少劣化していますが。耐久性も充分だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
32615441
2015-05-02
用途:
厨房でしようしております。
農・林・水産業

足の疲れがなく、厨房の全員で使用しております。

対象商品:
32615457
2015-03-02
用途:
日常的の、買い物や、ドライビングシューズ等。

以前から、継続使用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする