曜日別特売
(21件のレビュー)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!

用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にシャンク径(Φmm)6.35材質HSSチタンコーティングタイプ六角軸6.35mm内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32723056LST-4124/5/6/7/8/9/10/11/12980
2,550
1,798
1,978(税込)
当日出荷
32723065LST-5215/7/9/11/13/15/17/19/21980
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
32723074LST-4224/6/8/10/12/14/16/18/20/221081
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02275148LST-4284/6/8/10/12/14/16/18//20/22/24/26/2813-
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02275157LST-6336/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/3314-
7,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32723056
2024-03-19
用途: 穴径の拡大
オオツカ興産有限会社

対象物の厚みに条件があるが、これ一つあるとドリルを揃えないでも、最低限の作業をこなすことができます。どうしても振動やブレが出ますが、精度を求めないのなら許容範囲でしょう。

対象商品 : 32723056
2023-11-04
用途: 各種穴あけ
ガーデンハウス・猫の手

便利屋をしているので様々な道具を軽トラに積んでいます。これ1本でほとんどの穴あけ作業がこなせるのでドリルセットを積まないですむようになりました。

対象商品 : 02275157
2023-10-21
用途: 鋼材切削

よく切れて、穴開けも容易く可能。長持ちして、プロでも十分使えます。

対象商品 : 32723065
2024-01-14
用途: 種類 (穴あけ用に購入)

薄肉鉄板へ対応させる、薄肉なら対応可能であるが、厚肉はムズイ。
貫通時穴がサイズが広がる(忘れていた)

対象商品 : 32723074
2023-03-14
用途: 製作に使用
東洋医学研究所医療・福祉・介護関連業

アルミ板に20mmの穴あけに使ってみました。インパクトドライバーで簡単に穴あけができましたよ、20mmのドリル歯はなくても大丈夫です

1が参考にしています
対象商品 : 32723065
2023-06-30
用途: 現場での穴加工
郡リース株式会社

現場加工に、即 対応できるので、大変重宝しています。

対象商品 : 32723065
2021-10-18
用途: 穴あけ時使用
ファーム保坂農・林・水産業

薄板金、金属板等穴あけ時、穴を大きく開けるときにドリル刃がないような時必須です

3が参考にしています
対象商品 : 32723074
2020-11-16
用途: 軽トラックの荷台の穴あけ
個人のお客様

切れ味には満足です。段の高さ分が穴あけ深さになると思いますが、穴あけできる板厚の記載が欲しいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1が参考にしています
2022-10-06
質問:
用途:薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にとなっていますが、鉄板は何ミリ厚までの穴あけが可能ですか?
回答:
1.6mm厚まで穴あけが可能でございます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
32723074
2が参考にしています
2012-08-10

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする