軽量ブルーシート
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途
レジャー、家庭園芸などに
野積みカバーとして
雨除け、日除け、埃除けに
日曜大工に
厚さ(mm)0.1
厚さ#1200
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色青
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ12
野積みカバーとして
雨除け、日除け、埃除けに
日曜大工に
注意
※寸法の公差は±5%以内と成っております。
ブルーシート・UVシート類 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32757672
2014-01-26
- 用途:
- 生コンクリート打設後の養生用。
西尾基礎 様
生コンクリート打設後の養生に軽くて適度な大きさがとても重宝しています。以前3000番の10m角シートを利用していましたが重くて施工に手間がかかり又価格もしっかりしていましたので思い切って此方のシートに変更しました。価格がとても安く軽くて施工に時間がかかりませんので助かっています。又一度の利用で処分しても問題にならない程低価格ですのでこれからもどんどん利用して行きたいと考えています。
屋外での長期使用は劣化による雨の浸入が考えられますのでやはり番手の数字の大きなシートを利用された方が良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32757663
2013-10-11
- 用途:
- 用途は多彩です。
農・林・水産業
地元のDIY店でも同様の価格で購入可能ですが、モノタローが若干厚いようです。
価格対厚さで選んでます。お奨めです。
- 対象商品:
- 32757663
2012-10-26
- 用途:
- 工事現場で法面に貼り、雨の時の養生に使用します。
沢山の枚数を購入するので、色々な会社の代金を参考にしました。
御社が一番格安でしたので注文いたしました。
大変、迅速な対応で商品が直ぐに届き助かりました。
軽量で大変使いやすいと思います。
- 対象商品:
- 32757663
2012-12-27
- 用途:
- 雨の日にお客様の商品を車に積み込み運ぶ時に覆うようにして使い捨て感覚で使用しています。
株式会社北進 様
はと目の周辺がもう少し丈夫だとある程度の風にも耐えられると思います
そのほかは大変満足しています。
- 対象商品:
- 32757663
2012-09-20
- 用途:
- 工事資材置き場の床養生
値段なりの品質なので、気兼ねなく使用できます。10枚セットなのが価格満足-1の理由です。
5枚セットがあれば、もっと注文しやすいと思います。