スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト
(34件のレビュー)

コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 内容量1本
お気に入りに追加
217件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32987735 60S3M123 41 123
980
509
560 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32987744 60S3M129 43 129
980
509
560 (税込)
13日以内出荷

返品不可
32987753 60S3M132 44 132
980
499
549 (税込)
当日出荷

返品不可
32987771 60S3M141 47 141
980
499
549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32987787 60S3M144 48 144
980
499
549 (税込)
当日出荷
32987805 60S3M150 50 150
980
499
549 (税込)
当日出荷
32987832 60S3M162 54 162
1,000
509
560 (税込)
当日出荷

返品不可
32987841 60S3M168 56 168
1,000
509
560 (税込)
当日出荷

返品不可
32987857 60S3M171 57 171
1,000
399
アウトレット
439 (税込)
当日出荷

返品不可
32987866 60S3M174 58 174
1,000
529
582 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32987875 60S3M177 59 177
1,000
509
560 (税込)
当日出荷
32987884 60S3M180 60 180
1,000
509
560 (税込)
当日出荷
32987893 60S3M186 62 186
1,000
509
560 (税込)
当日出荷

返品不可
32987902 60S3M189 63 189
1,000
509
560 (税込)
当日出荷
32987911 60S3M192 64 192
1,010
529
582 (税込)
当日出荷
32987927 60S3M195 65 195
1,010
529
582 (税込)
当日出荷

返品不可
32987936 60S3M198 66 198
1,010
529
582 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32987945 60S3M201 67 201
1,010
529
582 (税込)
当日出荷
32987954 60S3M204 68 204
1,010
529
582 (税込)
翌日出荷

返品不可
32987963 60S3M207 69 207
1,010
529
582 (税込)
欠品中

返品不可
32987972 60S3M210 70 210
1,010
529
582 (税込)
当日出荷
32987981 60S3M213 71 213
1,070
549
604 (税込)
翌日出荷

返品不可
32987997 60S3M216 72 216
1,070
549
604 (税込)
翌々日出荷

返品不可
32988006 60S3M219 73 219
1,070
559
615 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32988015 60S3M222 74 222
1,070
549
604 (税込)
翌日出荷

返品不可
32988024 60S3M225 75 225
1,070
549
604 (税込)
翌日出荷
32988033 60S3M228 76 228
1,070
549
604 (税込)
当日出荷

返品不可
32988042 60S3M231 77 231
1,070
549
604 (税込)
当日出荷

返品不可
32988051 60S3M234 78 234
1,070
549
604 (税込)
当日出荷

返品不可
32988067 60S3M237 79 237
1,070
549
604 (税込)
当日出荷

返品不可
32988076 60S3M246 82 246
1,100
559
615 (税込)
当日出荷
32988085 60S3M252 84 252
1,100
579
637 (税込)
当日出荷
32988094 60S3M255 85 255
1,100
579
637 (税込)
当日出荷

返品不可
32988103 60S3M258 86 258
1,100
579
637 (税込)
当日出荷

返品不可
32988112 60S3M261 87 261
1,100
579
637 (税込)
当日出荷

返品不可
32988121 60S3M264 88 264
1,100
579
637 (税込)
当日出荷

返品不可
32988146 60S3M270 90 270
1,100
579
637 (税込)
当日出荷

返品不可
32988155 60S3M273 91 273
1,160
619
681 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32988164 60S3M276 92 276
1,160
619
681 (税込)
翌日出荷

返品不可
32988173 60S3M279 93 279
1,160
619
681 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32988182 60S3M282 94 282
1,160
619
681 (税込)
5日以内出荷

返品不可
32988191 60S3M285 95 285
1,160
619
681 (税込)
当日出荷

返品不可
32988207 60S3M288 96 288
1,160
619
681 (税込)
翌日出荷

返品不可
32988216 60S3M291 97 291
1,160
619
681 (税込)
翌日出荷

返品不可
32988225 60S3M300 100 300
1,160
619
681 (税込)
当日出荷
32988234 60S3M303 101 303
1,170
619
681 (税込)
当日出荷

返品不可
32988243 60S3M306 102 306
1,170
619
681 (税込)
当日出荷

返品不可
32988252 60S3M309 103 309
1,170
619
681 (税込)
当日出荷
32988261 60S3M312 104 312
1,170
619
681 (税込)
当日出荷

返品不可
32988277 60S3M315 105 315
1,170
619
681 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32988541
2025-08-28
用途:
ラジコンカーのベルト
飲食業

このサイズのベルトが欲しくてやっと見つけました。
若干幅が広いですが、普通に使えてます。
強度的には全く問題ないので満足してます。

2025-05-08
用途:
ラジコンヘリコプターのテール駆動に使います。

趣味のラジコンヘリコプターを、ロングテール仕様にする為に
純正パーツよりも90mm長くするベルトです。
同じメーカーですし、寸法も同じですので不具合は無いです。

対象商品:
32988812
2025-02-06
用途:
ホームベーカリーのベルト換え
岩田塗装店 様 (建設業・工事業)

サイズ間違えで10ミリのところ6ミリを購入してしまいが、取り敢えず交換は大丈夫だったのでこのまま使ってみます。

対象商品:
32987936
2024-08-09
用途:
YR-4の駆動ベルトに使用

ボールデフの片側フランジを外せば6㎜幅のベルトが使えます。

対象商品:
32988794
2024-03-12
用途:
SIROCAホームベーカリー修理

ホームベーカリーの修理用で買いました。
ベルトに伸びがないので購入サイズはきっちり測長したほうがいいです。
しっかりハマると高トルクタイプなのできっちり動いてくれました。全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32988715
2024-02-20
用途:
ホームベーカリー(BONABONA,BK-B67)のベルト交換
その他業種

ベルトが経年劣化で粉々になったため交換を検討。
ベルトが通る内径を測ったところ495mmでした。492/498mmが型番にあるので少し短めの周長492mmにしたら、きついながらも入り若干軋みますが使えています。
ベルト厚みを考慮して周長498mmとかのほうがジャストフィットかも。
中を開けての部品交換はメーカー非推奨なので自己責任で。
三ツ星ベルトなかなか良い品質のようです

4人が参考にしています
対象商品:
32988837
2024-05-25
用途:
ホームべーカリーのタイミングベルト交換
行政書士小林法務事務所 様

ベルトピッチ周長(mm)の種類が多く有り、掛けて張力の合うベルトを選べる。

対象商品:
32988715
2023-12-22
用途:
ホームベーカリーの修理
運輸・通信業

ニトリホームベーカリー AHS10BHのベルト交換のために購入しました。
ニトリに問い合わせたのですが「パーツ類の取り扱いがなく、提供が出来ない」とのことで、
検索してこちらの商品を見つけました。。ベルト幅6mm幅を購入しましたが、もう少し幅広の方が良かったかもしれません。今のところ問題なく動いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする