ソコレックスSH(連続式自動分注器)

ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス) ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス) ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス) ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス) ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス) ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス) ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス) ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス)

ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。

セット内容
本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセット
ニードルS・L・LL各1本
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)
ワッシャー(黒)/バイトン
再現性(%)±1 オートクレーブの可否 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
最小可変容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
0.5ML 33223224
0.5ML 33223224
33223224 0.5ML 2-5312-01 0.1~0.5 0.5 0.05
26,400
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷
1ML 33223233
1ML 33223233
33223233 1ML 2-5312-02 0.1~1 1 0.05
26,400
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
2ML 33223242
2ML 33223242
33223242 2ML 2-5312-03 0.2~2 2 0.1
26,400
24,980
27,478 (税込)
12日以内出荷
5ML 33223251
5ML 33223251
33223251 5ML 2-5312-04 0.5~5 5 0.5
29,200
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷
10ML 33223267
10ML 33223267
33223267 10ML 2-5312-05 1~10 10 1
33,900
33,880
37,268 (税込)
翌々日出荷
20ML 33223276
20ML 33223276
33223276 20ML 2-5312-06 5~20 20 1
53,900
53,880
59,268 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする