VVFケーブル

VVFケーブル 大阪魂
(175件のレビュー)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途です。

用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 その他1m単位での寸法カット品もあります 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格PSE 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 内容量1巻
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数(C)
導体外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
許容電流(A)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34928923 VVF 2×1.6mm 2 1.6 6.2×9.4(短径×長径) 0.8 18
 
 
取扱い終了
34928941 VVF 3×1.6mm 3 1.6 6.2×12.6(短径×長径) 0.8 15
 
 
取扱い終了
34928932 VVF 2×2.0mm 2 2 6.6×10.2(短径×長径) 0.8 23
 
 
取扱い終了
34928957 VVF 3×2.0mm 3 2 6.6×13.8(短径×長径) 0.8 20
 
 
取扱い終了
34928966 VVF 2×2.6mm 2 2.6 7.6×12.2(短径×長径) 1.0 32
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34928923 VVF 2×1.6mm 36668134 VVF1.6×2C VVF1.6×2C VVFケーブル 弥栄電線 36668134 VVFケーブル 弥栄電線 1巻 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928941 VVF 3×1.6mm 36668143 VVF1.6×3C VVF1.6×3C VVFケーブル 弥栄電線 36668143 VVFケーブル 弥栄電線 1巻 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928932 VVF 2×2.0mm 36668152 VVF2.0×2C VVF2.0×2C VVFケーブル 弥栄電線 36668152 VVFケーブル 弥栄電線 1巻 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928957 VVF 3×2.0mm 36668161 VVF2.0×3C VVF2.0×3C VVFケーブル 弥栄電線 36668161 VVFケーブル 弥栄電線 1巻 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928966 VVF 2×2.6mm 36668186 VVF2.6×2C VVF2.6×2C VVFケーブル 弥栄電線 36668186 VVFケーブル 弥栄電線 1巻 45,980 税込50,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34928923
2024-02-05
用途:
電気配線

今までの商品と何の問題もなく使用できます。いいと思います。

対象商品:
34928923
2018-07-06
用途:
日常的に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
34928923
2017-05-27
用途:
DIY用

安く品質も上等であるため助かっています。現在少し値上げされたようですが、無理は言えません・・・。前が安すぎたと言えると思います。

対象商品:
34928923
2017-04-15
用途:
電源の延長、増設工事

ホームセンターで10m、20m単位の物を購入していたがメーター単価にすると3分の一程度なのでゲットした、段ボールに入っているので埃も被らず保存出来ていざと言う時に役立つ。

対象商品:
34928923
2017-03-15
用途:
屋内配線
丹波ハピー農園 様

メーカーものとそん色なく使えます。Goodです。次回も使います。

1人が参考にしています
対象商品:
34928957
2017-07-07
用途:
電気機器の増築の為

他のメーカーのものと問題なく使用出来て助かりました。

対象商品:
34928923
2017-02-22
用途:
40W蛍光灯の別棟への配線

非常に安価なので飛びつきました製品になんの不満もありません

対象商品:
34928923
2017-05-02
用途:
コンセントの増設に

そんなに長さは必要無かったですが、
安いので良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
テレビのアンテナを引っ張る線ですか?
回答:
低圧の一般住宅用屋内配線で、アンテナ用ではございません。
対象商品:
34928923
1人が参考にしています
2011-09-27

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする