スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

呼び幅(mm)150 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトS3M 内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
歯幅W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35271564 P14S3M0150-CAL 16 2 10 - 29 12.61 17 (min)4/(max)8 14
2,680
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271573 P15S3M0150-CAL 18 2 10 - 29 13.56 17 (min)4/(max)8 15
2,780
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷
35271582 P16S3M0150-CAL 20 2 10 - 29 14.52 17 (min)4/(max)8 16
2,890
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271591 P18S3M0150-CAL 23 2 10 - 29 16.43 17 (min)4/(max)8 18
2,990
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271607 P20S3M0150-CAL 23 2 10 - 29 18.34 17 (min)4/(max)9 20
3,110
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271616 P22S3M0150-CAL 25 2 10 - 29 20.25 17 (min)4/(max)9 22
3,310
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271625 P24S3M0150-AAL - 2 - 21 - 22.16 17 (min)4/(max)9 24
2,890
2,698
2,968 (税込)
8日以内出荷
35271634 P25S3M0150-AAL - 2 - 21 - 23.11 17 (min)6/(max)11 25
2,990
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271643 P26S3M0150-AAL - 2 - 21 - 24.07 17 (min)6/(max)11 26
3,110
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271652 P28S3M0150-AAL - 2 - 21 - 25.98 17 (min)6/(max)13 28
3,210
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷
35271661 P30S3M0150-AAL - 2 - 21 - 27.89 17 (min)6/(max)13 30
3,310
3,098
3,408 (税込)
65日以内出荷
35271677 P36S3M0150-AAL - 2 - 21 - 33.62 17 (min)6/(max)19 36
3,760
3,598
3,958 (税込)
8日以内出荷
35271686 P40S3M0150-AAL - 2 - 21 - 37.44 17 (min)8/(max)23 40
4,070
3,898
4,288 (税込)
65日以内出荷
35271695 P44S3M0150-AAL - 2 - 21 - 41.25 17 (min)8/(max)25 44
4,280
3,998
4,398 (税込)
65日以内出荷
35271704 P48S3M0150-AAL - 2 - 21 - 45.07 17 (min)8/(max)27 48
4,510
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271713 P50S3M0150-AAL - 2 - 21 - 46.98 17 (min)8/(max)27 50
4,720
4,498
4,948 (税込)
65日以内出荷
35271722 P60S3M0150-AAL - 2 - 21 - 56.53 17 (min)8/(max)32 60
5,790
5,698
6,268 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271731 P24S3M0150-BAL 14 2 8 21 29 22.16 17 (min)4/(max)9 24
3,520
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷
35271747 P25S3M0150-BAL 16 2 8 21 29 23.11 17 (min)6/(max)11 25
3,640
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271756 P26S3M0150-BAL 16 2 8 21 29 24.07 17 (min)6/(max)11 26
3,760
3,598
3,958 (税込)
8日以内出荷
35271765 P28S3M0150-BAL 18 2 8 21 29 25.98 17 (min)6/(max)13 28
3,850
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271774 P30S3M0150-BAL 20 2 8 21 29 27.89 17 (min)6/(max)13 30
3,850
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271783 P32S3M0150-BAL 20 2 8 21 29 29.8 17 (min)6/(max)13 32
4,070
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271792 P36S3M0150-BAL 26 2 8 21 29 33.62 17 (min)6/(max)19 36
4,380
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35271801 P40S3M0150-BAL 30 2 8 21 29 37.44 17 (min)8/(max)23 40
4,830
4,598
5,058 (税込)
65日以内出荷
35271817 P44S3M0150-BAL 32 2 8 21 29 41.25 17 (min)8/(max)25 44
5,040
4,798
5,278 (税込)
8日以内出荷
35271826 P48S3M0150-BAL 34 2 8 21 29 45.07 17 (min)8/(max)27 48
5,360
4,998
5,498 (税込)
65日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする