マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)8チャンネル

マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)8チャンネル Eppendorf(エッペンドルフ)

スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL・10mLタイプを除く)
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーFortronをピストン部に使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
リサーチプラスMには、すぐにご使用いただけるように、ep TIPSボックスが付属しています。

チャンネル数8-Channel 内容量1本
注意
※( )内の容量における精度・再現性です
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35585864 3122 000.019 グレー ±5.0 ±8.0(1) 93401・93403 2-4636-21 107-12-20-31
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35585873 3122 000.035 ±2.0 ±3.0(10) 93404・93405 2-4636-22 107-12-20-32
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35585882 3122 000.051 オレンジ ±1.0 ±3.0(30) 93405 2-4636-23 107-12-20-33
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35585864 3122 000.019 20861437 3125000010 3125000010 マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ) 20861437 マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ後継品
35585873 3122 000.035 20861446 3125000036 3125000036 マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ) 20861446 マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ後継品
35585882 3122 000.051 21205627 3125 000.052 3125 000.052 マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ) 21205627 マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ) 1個 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする