デジタルはかり
検定付(取引・証明用)
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
オートパワーオフの省エネ設計。
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
機能オートパワーオフ/風袋引き機能付
使用温度範囲(℃)-10~40
使用環境湿度(%)85%RH以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×232×137
精度等級3級
電源単1乾電池×6本または別売ACアダプタ(TB196)
電池寿命(時間)マンガン乾電池/約600、アルカリ乾電池/約1200
付属品取扱説明書
文字高(mm)25
仕様特定計量器
質量(kg)約1.6
ひょう量単位g
内容量1台
注意
※精度等級3級の商品は使用地域にご注意ください。(複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。)【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36100583 | SK-1000i-1 | 88132773 | SK1000i-A1 (使用地域:1地域) |
![]() |
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ | A&D | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 対象地域が変更になりました |
36100592 | SK-1000i-2 | 88132791 | SK1000i-A3 (使用地域:3地域) |
![]() |
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ | A&D | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 対象地域が変更になりました |
36100601 | SK-1000i-3 | 88132807 | SK1000i-A4 (使用地域:4地域) |
![]() |
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ | A&D | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 対象地域が変更になりました |
36100617 | SK-2000i-1 | 88132791 | SK1000i-A3 (使用地域:3地域) |
![]() |
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ | A&D | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 対象地域が変更になりました |
36100635 | SK-2000i-2 | 88132852 | SK2000i-A4 (使用地域:4地域) |
![]() |
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ | A&D | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 対象地域が変更になりました |
36100644 | SK-2000i-3 | 88132852 | SK2000i-A4 (使用地域:4地域) |
![]() |
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ | A&D | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 対象地域が変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 36100635
2013-08-21
- 用途:
- いろいろ
電池が入ってなかったので、「電池別」等記載してほしかった
MonotaROからの回答
この度は、申し訳ありませんでした。
商品情報を追記致しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11