台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ)

台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン
(8件のレビュー)

MXL形プーリ1個とフランジ2個のセットです。

種類台形歯形プーリ 適合ベルト幅(mm)6.4 内容量1個
注意
※商品画像は代表画像です。実際の仕様とは異なる場合がございます。
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
フランジ内径df(Φmm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35841285 PT15MXL6.4DF-A 9.7 17.5 9.5 13 9.19 7 13 5 4 15
830
 
 
取扱い終了
35841294 PT16MXL6.4DF-A 10.35 17.5 9.5 15 9.84 8 15 5 4 16
830
 
 
取扱い終了
35841303 PT18MXL6.4DF-A 11.64 17.5 9.5 15 11.14 8 15 5 4 18
850
 
 
取扱い終了
35841312 PT20MXL6.4DF-A 12.94 17.5 9.5 17 12.43 10 17 6.35 4 20
870
 
 
取扱い終了
35841321 PT22MXL6.4DF-A 14.23 17.5 9.5 17 13.72 10 17 6.35 4 22
910
 
 
取扱い終了
35841337 PT24MXL6.4BF-A 15.52 17.5 11.5 21 15.02 13.3 12 6.35 4.5 24
1,000
 
 
取扱い終了
35841346 PT25MXL6.4BF-A 16.17 17.5 11.5 21 15.67 13.3 12 6.35 4.5 25
1,010
 
 
取扱い終了
35841355 PT26MXL6.4BF-A 16.82 17.5 11.5 21 16.31 13.3 12 6.35 4.5 26
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
35841364 PT28MXL6.4BF-A 18.11 17.5 11.5 21 17.61 13.3 12 6.35 4.5 28
1,090
 
 
取扱い終了
35841373 PT30MXL6.4BF-A 19.4 17.5 11.5 25 18.9 15 12 6.35 4.5 30
1,160
 
 
取扱い終了
35841382 PT32MXL6.4BF-A 20.7 17.5 11.5 25 20.19 15 12 8 5 32
1,200
 
 
取扱い終了
35841391 PT36MXL6.4BF-A 23.29 17.5 11.5 29 22.78 18 14 8 5 36
1,460
 
 
取扱い終了

返品不可
35841407 PT40MXL6.4BF-A 25.87 19.5 11.5 32 25.37 21.2 16 9 5 40
1,590
 
 
取扱い終了
35841416 PT44MXL6.4BF-A 28.46 19.5 11.5 - 27.95 - 16 9 5 44
1,720
 
 
取扱い終了
35841425 PT48MXL6.4BF-A 31.05 19.5 11.5 - 30.54 - 18 12 5 48
1,850
 
 
取扱い終了
35841434 PT50MXL6.4BF-A 32.34 19.5 11.5 - 31.84 - 20 13 6 50
1,950
 
 
取扱い終了
35841443 PT60MXL6.4BF-A 38.81 19.5 11.5 - 38.3 - 22 14 6 60
2,420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35841294
2018-06-23
用途:
赤道儀
合資会社ナイスプラニング 様

本来はこの商品が2個必要だったため、2個の注文をしたところですが、生産終了(正しくは、生産終了ではなく納期がかかるということが後日判明した)につき在庫限りとのことで1個のみの注文しか受付できませんでした。やむなく設計を変更して対応せざるを得なくなってしまいました。同じことが、同シリーズの50歯タイプでもありました。商品の情報は正しく管理していただきたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし大変申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

対象商品:
35841312
2017-12-20
用途:
トロッコの製造に

ギヤードモータギヤードモーター 540K75位のトルクの、動力を伝達するのに使いました。問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
35841337
2017-07-31
用途:
小型卓上ボール盤の駆動用プーリー交換

全て作業済みで,取付用の穴のみ軸に合わせての作業が在ります。
作業数が少なく素早く交換作業ができました。

対象商品:
35841373
2017-10-30
用途:
小型旋盤のNCに使用
磯貝商店 様

初めまして小型旋盤のNC改造に使い精密動作確認しました。

対象商品:
35841443
2015-12-25
用途:
歯数の少ないプーリと組み合わせて減速機構に利用
教育・研究機関

今年7月19日付の商品レビューに,M3のタップが加工されていなかったというクレームが掲載されており,購入するかどうか迷ったが,そのレビューの最後にモノタロウから以下の回答が掲載されていた.

MonotaROからの回答:
この度はお手数をおかけ致しました。
メーカーに申し伝え、今後同様のことがないように努めてまいります。

すでに12月であるので,当然対応されていると思い購入したが(掲載の写真にタップはあいており,添付の図にもM3が2か所に空いている表示があった),下穴もあいていなかった.納入業者以上に,このような業者の商品をいつまでも掲載して販売しているモノタロウに怒りを覚えました.

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし申し訳ありませんでした。
商品画像につきましては、変更するよう手配を進めてまいります。なお、商品につきましてご不明な点がございましたら、弊社問い合わせ窓口まであわせてご連絡頂けると幸いです。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
35841443
2015-07-19
用途:
赤道儀の試作

PT15MXL6.4DFとPT60MXL6.4BFを各1購入しました。PT15MXL・・・の方はボスに止めネジ用M3が加工してありましたがPT60MXL・・・の方は未加工でした。スペックには止めネジの記載があったので加工済で入荷すると思っていました。品番の末尾にDFとBFの違いがありますがこれが加工状態をしめしている?。注文時には未加工品であることが分からなかった。仕方ないから自分で加工します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
メーカーに申し伝え、今後同様のことがないように努めてまいります。
なお、BFとDFは形状の違いとなります。

対象商品:
35841391
2015-06-13
用途:
3Dプリンター用パーツ
有限会社ライト・スタッフ 様

GT2のベルトとプーリーの代用としてベルトとセットで購入した。タップ加工無しとの注意書きはあったが、まさか、穴も開いていないとは思わなかった。製品としては十分に代用になるし、ベルトの強度もあるので、GT2規格よりも良いが、穿孔とタッピングの作業はかなり大変。結局

対象商品:
35841312
2015-06-09
用途:
スピードモニター

納品は早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
こちらの商品は最大軸穴径から最少軸穴径の範囲内で、軸穴径を指定することができるのでしょうか?
軸穴径を指定するタイミングは購入時でしょうか?
よろしくお願いします。
回答:
メーカー推奨の最大軸穴径から最小軸穴径の範囲です。お客様にて穴加工が必要となる商品です。
対象商品:
35841285
2人が参考にしています
2014-05-15

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする