標準 Vプーリー A-3

標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

下穴径(Φmm)- 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数3 リム幅w(mm)52 溝の形A 内容量1個
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大軸穴径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36170897 21/2A3
CADデータダウンロード
63.5 21 1.1 0.00041 47
2,070
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170906 3A3
CADデータダウンロード
76.2 26 1.07 0.000709 48
2,340
2,298
2,528 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170915 3A3F
CADデータダウンロード
76.2 26 1.06 0.000699 -
2,340
2,298
2,528 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170924 31/2A3
CADデータダウンロード
88.9 28 1.34 0.00125 50
2,940
2,798
3,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170933 31/2A3F
CADデータダウンロード
88.9 33 1.45 0.00133 -
3,060
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170942 4A3
CADデータダウンロード
101.6 32 1.69 0.00209 57
3,830
3,698
4,068 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170951 4A3F
CADデータダウンロード
101.6 40 1.9 0.00231 -
4,100
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170967 41/2A3
CADデータダウンロード
114.3 32 1.99 0.00321 57
4,090
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170976 41/2A3F
CADデータダウンロード
114.3 47 2.42 0.00377 -
4,580
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170985 5A3
CADデータダウンロード
127 33 2.09 0.00434 59
4,560
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

返品不可
36170994 5A3F
CADデータダウンロード
127 33 2.09 0.00434 59
4,600
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171003 51/2A3
CADデータダウンロード
139.7 35 2.41 0.00612 63
5,030
4,798
5,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171012 6A3
CADデータダウンロード
152.4 35 2.79 0.00855 63
6,020
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171021 6A3F
CADデータダウンロード
152.4 35 2.79 0.00855 63
5,970
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
36171037 61/2A3
CADデータダウンロード
165.1 35 3 0.0111 63
6,250
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171046 61/2A3F
CADデータダウンロード
165.1 35 3.12 0.0112 63
6,410
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171055 7A3
CADデータダウンロード
177.8 42 3.93 0.0141 75
7,170
6,898
7,588 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171064 8A3
CADデータダウンロード
203.2 42 4.35 0.0214 75
7,970
7,598
8,358 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171073 8A3F
CADデータダウンロード
203.2 42 4.02 0.0212 75
8,090
7,698
8,468 (税込)
4日以内出荷

返品不可
36171082 9A3
CADデータダウンロード
228.6 42 4.78 0.0313 75
8,380
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171091 10A3
CADデータダウンロード
254 42 5.24 0.0439 75
10,200
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171107 10A3F
CADデータダウンロード
254 42 4.97 0.0437 75
10,900
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
36171116 11A3
CADデータダウンロード
279.4 42 5.7 0.0594 75
11,200
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171125 12A3
CADデータダウンロード
304.8 42 6.14 0.0783 75
12,300
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171134 13A3
CADデータダウンロード
330.2 44 6.9 0.102 80
15,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36171143 14A3
CADデータダウンロード
355.6 44 7.18 0.13 80
14,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
36171152 15A3
CADデータダウンロード
381 48 7.88 0.162 86
16,100
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
36171161 16A3
CADデータダウンロード
406.4 48 8.93 0.207 86
17,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
36171177 18A3
CADデータダウンロード
457.2 48 10.1 0.301 86
22,200
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
36171186 20A3
CADデータダウンロード
508 48 11.5 0.423 86
23,300
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする