ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)

ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業
(1件のレビュー)

寸法D(mm)10 仕上電解研磨 材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UK-SGN100SHD-DK 36683105
UK-SGN100SHD-DK 36683105
36683105 UK-SGN100SHD-DK 100 (水止め)22 144 77 98 111
3,720
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
UK-SGN150SHD-DK 36683114
UK-SGN150SHD-DK 36683114
36683114 UK-SGN150SHD-DK 150 (水止め)50 197 100 146 160
6,080
3,198
3,518 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36683114
2021-12-13
用途:
大規模改修工事時の交換用
株式会社渡辺塗装 様 (建設業・工事業)

奇麗な梱包で取付時も問題なく楽に作業し交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする