宮殿1号 ラッチ錠
用途寝室個室用(スライドカギ)
バックセット65
対応戸厚(mm)28~45
材質亜鉛ダイカスト
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)65
種類ドアノブ
仕上銅ブロンズ
機能内締錠(1型)
取手握り玉
内容量1セット
取手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 36804031
2017-04-04
- 用途:
- トイレ用ドアノブ交換
特に改善点は、ありません。近くのホームセンターには、一般型は在庫してますが、トイレ用がありませんので、アパート等の改修工事の時は、また注文します。
- 対象商品:
- 36804031
2014-04-12
- 用途:
- 以前から使用していた同じタイプの取っ手が壊れたので付け替え予定
商品はスムーズな対応により無事到着しております。
以前から使用していた同じタイプの取っ手が壊れたため、購入しましたが、お安く購入できよかったです。
商品については、まだ取付てないので、具体的な感想はありませんが、取付方説明書とかがあると助かります。
モノタロウさんはサーヒスも対応も良いのでまた利用したいと思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 36804031
2014-05-05
- 用途:
- 取り替え
以前使っていた品と同じ品なので大変喜んでいます。約25年以上は使用していたと思います。今回汚れていたので探したところ全く同じ品が見つかったので購入しました。また、大切に使用したいと思います。モノタロウさんには、いろいろな品があっていいです。