ダンボール箱 地獄底式

ダンボール箱 地獄底式 タマパック ダンボール箱 地獄底式 タマパック ダンボール箱 地獄底式 タマパック ダンボール箱 地獄底式 タマパック ダンボール箱 地獄底式 タマパック
(20件のレビュー)

厚さ(mm)約3 ライナーK5 内寸高さ(mm)125 外寸法・高さ(mm)134 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(20枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
3辺合計(cm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CD10 37560607
CD10 37560607
37560607 CD10 143 104 40 143×104×125 シングルフルート
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
CD20 37560616
CD20 37560616
37560616 CD20 212 143 51 212×143×125 シングルフルート
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 2,600 / 税込 2,860
離島 数量1につき 4,400 / 税込 4,840

ダンボール印刷・サイズオーダーサービス 希望のサイズ・デザインで小ロットから注文できます。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37560607
2022-12-28
用途:
商品郵送用
卸売・小売業

商品の郵送に使用しています。ちょうどよい大きさで、段ボールなので強度も良いです。少しずつ値上げしているようですが、何とかリーズナブルな価格を維持してほしいです。

対象商品:
37560616
2023-01-09
用途:
商品の梱包
製造業

ワンタッチで簡単に組み立てられるのでとても便利です。

対象商品:
37560607
2022-08-29
用途:
配達
製造業

べんりのに、猫はこの箱だけトイレ材料にまちがって、うえに尿をしました。においは猫におかしいかな?

対象商品:
37560616
2022-03-01
用途:
商品の発送に利用
卸売・小売業

組み立てが簡単。強度も段ボールのため問題なく輸送に耐えています。

対象商品:
37560616
2022-02-04
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

底面の組み立てに少し戸惑いましたが、慣れると簡単です。
厚さも程よく汎用性が高いと思います。

対象商品:
37560607
2021-02-18
用途:
贈答用の食品をおくるのに使用してます
株式会社鎌田農園 様 (農・林・水産業)

品質に大変満足しています。
サイズのベストな大きさでリピート購入してます。
北海道在住なのですが地域運賃が発生して
1枚コストが高いです。
40枚でも同じ運賃になるとうれしいです。
ぜひご検討ください

対象商品:
37560607
2021-05-16
用途:
出荷商品の梱包材
卸売・小売業

商品サイズ及び素材の厚み・簡易な組立などベストなものがあり作業性がアップして助かります。

対象商品:
37560607
2021-03-21
用途:
賞品の郵送

しっかりしており、十分に使用できました。組み立てやすく、作業がはかどりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする