マリーム
「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。
AGF(エージーエフ) 「マリーム」 はコーヒーを引き立て、まろやかな味わいに仕上げるクリーミングパウダー。お得な大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。
クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。
粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。
いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。
用途コーヒー1杯(140ml)に対して、ティースプーン山盛り1杯(約3g)が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。
商品タイプ袋入り
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09 140 001
注意
※保存時は袋を2回以上折りたたみ、クリップなどでしっかりと閉じて保管してください。※濡れたスプーンを使うと中の粉が固まる恐れがありますのでおやめください。
<詰め替え時の注意>
※他の商品と混ぜないでください。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。)
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37629663 | - | 55276473 | 58101 |
![]() |
マリーム | AGF(味の素AGF) | 1袋(500g) | ¥729 税込¥787 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
01775192 | - | 55276498 | 69664 |
![]() |
マリーム | AGF(味の素AGF) | 1袋(260g) | ¥479 税込¥517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
52605036 | 16763 | 55276489 | 45149 |
![]() |
マリーム | AGF(味の素AGF) | 1袋(500g) | ¥729 税込¥787 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-10-04
- 用途:
- 嗜好品
その他業種
コーヒーに入れたいのに家にも職場にもなく不満でした。モノタロウで見つけることができコーヒータイムが楽しみになりました。
- 対象商品:
- 37629663
2018-04-16
- 用途:
- コーヒーを楽しむ
有限会社ホーリン 様
(運輸・通信業)
値段的に不満です。ドラックストアーで買えば、もっと安く買えます。モノタロウさんで大量仕入れして、値段的にドラックストアーで対抗するのは無理なんでしょうか?