カワモト カワモトの 医療 カワモトの 専門診療・科目別 カワモトの ストーマケア・泌尿器科・肛門科 キュアレット キュアレット 注文コード 医療脱脂綿を使用に適したサイズにカットした角綿です 材質綿100% 質量(g)500 規格一般医療機器 滅菌なし 滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可 内容量1箱(500g×20袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5×5 5×6 8×8 寸法(mm) 選択解除 50×5050×6080×80 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37655055 5×5 50×50 オープン 取扱い終了返品不可 37655064 5×6 50×60 オープン 取扱い終了 37655073 8×8 80×80 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ストーマケア・泌尿器科・肛門科 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エスティームやわらか凸 10枚入 コンバテックジャパン 税込¥9,158 ¥9,158 バスケットへ センシュラ2 Xpro プラスプレート コロプラスト 税込¥5,098 ¥5,098 バスケットへ バリケア ワンピースユリナパウチ小児用 15枚入 コンバテックジャパン 税込¥12,698 ¥12,698 バスケットへ エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期 10枚入 コンバテックジャパン 税込¥7,278 ¥7,278 アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ コンバテックジャパン 税込¥6,208 ¥6,208 エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX コンバテックジャパン 税込¥10,378 ¥10,378 バリケア ナチュラコンベックスインサート 5個入 コンバテックジャパン 税込¥1,472 ¥1,338 災害安心セット オストメイト用 ハサミ・ノギス付き ベーテルプラス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ バリケアナチュラ ソフト M フランジ 10枚入 コンバテックジャパン 税込¥11,298 ¥11,298 エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ フィルター付 10枚入 コンバテックジャパン 税込¥5,118 ¥5,118 エスティーム やわらか凸 ウロ 10枚入 コンバテックジャパン 税込¥11,448 ¥11,448 オーガニックフック式ワンタッチベルト クリップ 1袋 2個入 ミムロ 税込¥383 ¥348 バスケットへ コロクリンⅢ用部材 アルケア 税込¥2,638~ ¥2,398~ オーガニッククリックベルト クリップ 1袋 2個入 ミムロ 税込¥383 ¥348 バスケットへ ナチュラプラス クローズパウチ コンパクト 肌色 フィルター付 スリット 30枚入 コンバテックジャパン 税込¥8,688 ¥8,688 ミムロオーガニックワンタッチベルト・ロング ミムロ 税込¥1,593 ¥1,448 バスケットへ ミムロパウチ交換用ストラップ ミムロ 税込¥548 ¥498 バスケットへ やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー ミムロ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 5cm レギュラー ミムロ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ クリプトフック 黒川タイプ AT-KAシリーズ 荒川製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療専門診療・科目別ストーマケア・泌尿器科・肛門科ストーマーケア用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります ストーマーケア用品 肛門鏡 脱腸帯 尿道ブージー シェアする マイページ 最近見た商品