ねじなしノーマルベンド

ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

材質ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38256382 DSS0319 0.16 135 E19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38256391 DSS0325 0.27 170 E25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38256407 DSS0331 0.42 210 E31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38256416 DSS0339 0.6 255 E39
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38256425 DSS0351 1.03 330 E51
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38256434 DSS0363 1.74 410 E63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38256443 DSS0375 3.1 500 E75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38256382 DSS0319 49579802 DSSJ0319 DSSJ0319 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 49579802 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38256391 DSS0325 49579818 DSSJ0325 DSSJ0325 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 49579818 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38256407 DSS0331 49579827 DSSJ0331 DSSJ0331 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 49579827 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38256416 DSS0339 49579836 DSSJ0339 DSSJ0339 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 49579836 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38256425 DSS0351 49579845 DSSJ0351 DSSJ0351 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 49579845 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38256434 DSS0363 49579854 DSSJ0363 DSSJ0363 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 49579854 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38256443 DSS0375 49579863 DSSJ0375 DSSJ0375 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 49579863 ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする