電動パイプベンダ REB32

電動パイプベンダ REB32 レッキス工業

角度表示は見やすいデジタル表示。設定もグリップしたまま片手でダイヤルを回すだけ。
現状の設定角度がすぐ確認できる。(1°刻み)
全サイズ4D対応。(曲げ半径が銅管直径の4倍)
スロースタートで微調整が簡単。
パイプのセッティングが容易。
三脚にゴム足が標準装備で、床に傷がつかない。

付属品
シュー(7/8"・1"・1 1/8")×各1
ガイド(7/8"・1"・1 1/8")x各1
ガイドピンx1
三脚x1
キャリングケースx1
主軸回転数(min-1[r.p.m])約2回転 曲げ能力(パイプ)(Φmm)空調冷媒用銅管(半硬質、軟質)JIS H 3300:7/8″(Φ22.22)、1″(Φ25.4)、1 1/8″(Φ28.58)、1 1/4″(Φ31.75)(1 1/4″のシューとガイドはオプション品です)、薄肉ステンレス管 JIS G 3448:20SU(Φ22.22)、電線管 JIS C 8305:E25(Φ25.4 t=1.2)、C25(Φ25.4 t=1.6)、E31(Φ31.8 t=1.4)、C31(Φ31.8 t=1.6) 曲げ角度(パイプ)(°)0~180 モーターAC100V 1200Wシリースモータ 寸法(mm)約630×230×190 角度調整範囲デジタル式 1°刻み 質量(kg)約14.4(本体のみ) トラスコ品番809-4800 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40135681 424130
268,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする