刈払機用防振手袋 半指

刈払機用防振手袋 半指 セフティー3

手の甲を伸縮ドライ素材で疲労感を軽減します。
引き裂き強度があり、皮製のため手袋を使うほどにてになじみ、他の人工素材では得られない満足感が得られます。

仕様
手のひら5層構造(綿貼りウレタン・メリヤス・振動吸収素材ラテックスパッド・メリヤス・牛表皮厚手)
ソリッドシェイプ(立体形状)縫製
材質牛表皮 質量(g)120 タイプ半指タイプ 奥行(mm)25 入数(双)1 機能防振 全長(cm)15 手の平幅(cm)12 指タイプ指なし 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40238134 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする