ヘッドウォーズ843
実用点灯時間
ヘッド部/約10時間(Highモード)、約20時間(Midモード)、約40時間(Lowモード)、約30時間(点滅)、
後部認識灯/約200時間(点灯)、約350時間(点滅)
仕様点滅、コリメータレンズ、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能、後部認識灯
付属品ヘッドバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池
質量(g)約138
電源単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ヘッド部)約63×48×33、(電池ボックス部)約70×39×24
照射モードノーマルビーム
LEDチップタイプ白色LED1灯
明るさ(Lm)90
照射角12°
照射距離(m)約98(最大時)
電球の種類LED
内容量1個
後部認識灯/約200時間(点灯)、約350時間(点滅)