セフティージョグ #111

セフティージョグ #111 福山ゴム工業
(2件のレビュー)

軽量で疲れにくいEVAミッドソールを採用。

足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)345 機能軽量 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40521783 #111 24.5 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
40521792 #111 25 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
40521801 #111 25.5 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
40521817 #111 26 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
40521826 #111 26.5 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
40521835 #111 27 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
40521844 #111 28 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
40521853 #111 24.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
40521862 #111 25 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
40521871 #111 25.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
40521887 #111 26 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
40521896 #111 26.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
40521905 #111 27 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
40521914 #111 28 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
40521923 #111 24.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
40521932 #111 25 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
40521941 #111 25.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
40521957 #111 26 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
40521966 #111 26.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
40521975 #111 27 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
40521984 #111 28 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40521817
2013-06-20
用途:
仕事

軽いしメッシュで通気性も良いようです。

対象商品:
40521966
2013-03-01
用途:
グラスウールを扱う工場

価格の割に作りも良く軽くて、普通に安全靴として使用するには問題ないかと思います。
今回は静電靴から検索購入の為あまり評価できません。
作業着等にもよるかもしれませんが手足から静電気がバチバチきます。
静電靴の項目から外したほうがよいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
分類については改善を検討致します。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする