コゾウリフター手動150kg(フォーク式)高72/1500mm
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150には早送り装置は付いていません)
用途荷物の昇降や運搬。
仕様手動走行式
トラスコ品番337-3134
ストローク(mm)1430
質量(kg)53
全高(mm)1821
キャスター前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
フォーク高さ(mm)72~1502
フォーク長さL×幅W(mm)700×60
踏回数51
フォークスライド外幅(mm)130~468
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)350
車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125
内容量1台
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
ハンドリフター(ハンドリフト 等) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41118411 | BENH15015 | 39853504 | BEA-H150-15 |
![]() |
コゾウリフター フォーク式 | TRUSCO | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26