こんなお得な商品も!

カーマット 立体 前席用
モノタロウ
¥699
税込¥769
(97)
合成樹脂素材3Dマットの決定版!
3D構造なので砂や水が漏れにくく、雨水や泥水、砂埃の掃除も簡単です。
車内の汚れ防止やドレスアップ、快適空間に最適です。
種別フロント
材質軟質PVC
タイプ前席用(普通車)
サイズ(cm)約49×68
内容量1枚
シート・ハンドルカバー/マット/クッション の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2015-02-16
- 用途:
- プリウス用に購入
物もいいですね。ホームセンターの半額で大変満足です!
- 対象商品:
- 45533932
2015-04-20
- 用途:
- 作業用車両の足下に
届いた品物は足下側のコーナー部分に商品札を止めるための樹脂ピンで二カ所穴を開けて仮固定されている、洋服などで値札を止めるよく見るタイプだが、雨や雪の日に床下に水分を流したくないための「トレイ」をうたうこの製品に穴を開けて(小穴だが)出荷するとはどういう神経なのだろうか。上に来るパターン無しのベロ部分にそれが付けてある程度なら何の問題もないがこれではトレイの意味がない。届いた翌日に使う必要があり返品が出来ないのがなんとも勿体ない。
こういう事態が起こると通販では購入できなくなる。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
メーカーに確認させていただきましたところ
表面張力上漏れは無いという判断で、販売させていただいているとのことです。
また、ピンは壁面に打ち付けております。
今まで数万枚実績のある商品ですが、漏れるといったクレームは
今のところないとのことでございます
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 45533932
2014-02-18
- 用途:
- 営業車のマット
思っていたよりも良い品でした。
柔らかくフロア形状の段差などに沿いやすいです。
形が合わない部分は切り落としました。
お試しで買いましたが
助手席用にも検討中です。
1人が参考にしています