床養生テープNo.731

床養生テープNo.731 セキスイ
(1件のレビュー)

床養生用に特殊クロス基材を採用、安定した粘着性能を発揮します。手切れ性にすぐれ、のり残りが少ないテープです。

テープ厚さ(mm)0.11 材質基材:ペット樹脂、粘着剤:アクリル系 若草 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)28 内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48899471 N731M03 38 25
オープン
 
 
取扱い終了
48899487 N731M04 50 25
オープン
 
 
取扱い終了
48899496 N731M13 38 50
オープン
 
 
取扱い終了
48899505 N731M14 50 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48899471 N731M03 55557775 N733M01 N733M01 スパットライト セキスイ 55557775 スパットライト セキスイ 1箱(36巻) 8,288 税込9,117 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48899487 N731M04 89335592 N733M03 N733M03 スパットライト セキスイ 89335592 スパットライト セキスイ 1巻 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48899496 N731M13 89335583 N733M12 N733M12 スパットライト セキスイ 89335583 スパットライト セキスイ 1巻 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48899505 N731M14 89335601 N733M14 N733M14 スパットライト セキスイ 89335601 スパットライト セキスイ 1巻 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48899505
2015-10-02
用途:
仮止め

剥した時に粘着質が残らないので良い。仮止めしておくのに丁度良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする