クレープマスキングテープ334H
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用など。
色クリーム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.18
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
連続使用温度(℃)160(30分)
主な用途車両塗装用
粘着力(N/10mm)3.52
引張強度(N/10mm)39.7
芯径(inch)3
特性耐熱性、高強度
粘着タイプ強粘着
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07