充電シーリングガン 本体のみ

充電シーリングガン 本体のみ Panasonic(パナソニック)

押し出しスピードが調整できる。
カートリッジタイプは、外径51mm以下、内径42mm以上、長さ240mm以内のシーリング材が使用できます。

能力
コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)
アクリル系/[EZ9021](ノズルカット径Φ8mm)高速:約35本、低速:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速:約30本、低速:約25本、[EZ9221](ノズルカット径Φ8mm)高速:約75本、低速:約60本、(ノズルカット径Φ5mm)高速:約65本、低速:約55本
シリコン系/[EZ9021](ノズルカット径Φ8mm)高速:約35本、低速:約40本、(ノズルカット径Φ5mm)高速:約30本、低速:約30本、[EZ9221](ノズルカット径Φ8mm)高速:約75本、低速:約80本、(ノズルカット径Φ5mm)高速:約70本、低速:約60本
ウレタン系/[EZ9021](ノズルカット径Φ8mm)高速:約30本、低速:約20本、(ノズルカット径Φ5mm)高速:約20本、低速:約20本、[EZ9221](ノズルカット径Φ8mm)高速:約65本、低速:約45本、(ノズルカット径Φ5mm)高速:約50本、低速:約40本
※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
用途充電コーキングガン 仕様外装・内装両用 質量(kg)1.65 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整、残量表示 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)430×215×100 バッテリー電池パックNタイプ(EZ9221)(別売)、電池パックDタイプ(EZ9021)(別売) バッテリー電圧(V)2.4 押出力(kN[kgf])1.5(150) 内容量1台
注意
※バッテリーは付属されておりません。
※コーキング能力は、電池性能経時変化、シーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58070257 EZ3651X-B
28,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする