ユニック ソケット(メネジ取付用)

ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

流体空気 取付ねじメネジ(F) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法d(mm)
ソケットorプラグ
相手側取付サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18767306 FS02-SS-N 25 13 六角19 50.5 9 メネジ取付用 ソケット R1/4
850
599
659 (税込)
当日出荷
18767315 FS03-SS-N 25 15 六角21 52.5 9 メネジ取付用 ソケット R3/8
850
599
659 (税込)
当日出荷
18767324 FS04-SS-N 25 15 六角29 55.5 9 メネジ取付用 ソケット R1/2
1,260
999
1,099 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18767333 FS004-SS-N 35 15 六角29 59 15 オネジ取付用 ソケット R1/2
2,220
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18767342 FS006-SS-N 35 17 六角35 62 16 オネジ取付用 ソケット R3/4
2,580
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
18767358 FS008-SS-N 35 22 六角41 65 17 オネジ取付用 ソケット R1
3,120
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷
58165177 FS-02 NBR 25 13 六角19 50.5 9 - - R1/4
710
 
 
取扱い終了
58165186 FS-03 NBR 25 15 六角21 52.5 9 - - R3/8
710
 
 
取扱い終了
58165195 FS-04 NBR 25 15 六角29 55.5 9 - - R1/2
1,050
 
 
取扱い終了
58165204 FS-004 NBR 35 15 六角29 59 15 - - R1/2
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
58165213 FS-006 NBR 35 17 六角35 62 16 - - R3/4
2,150
 
 
取扱い終了

返品不可
58165222 FS-008 NBR 35 22 六角41 65 17 - - R1
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58165177 FS-02 NBR 18767306 FS02-SS-N FS02-SS-N ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 18767306 ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 1個 599 税込659 品番が変更になりました
58165186 FS-03 NBR 18767315 FS03-SS-N FS03-SS-N ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 18767315 ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 1個 599 税込659 品番が変更になりました
58165195 FS-04 NBR 18767324 FS04-SS-N FS04-SS-N ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 18767324 ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 1個 999 税込1,099 品番が変更になりました
58165204 FS-004 NBR 18767333 FS004-SS-N FS004-SS-N ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 18767333 ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 1個 1,798 税込1,978 品番が変更になりました
58165213 FS-006 NBR 18767342 FS006-SS-N FS006-SS-N ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 18767342 ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
58165222 FS-008 NBR 18767358 FS008-SS-N FS008-SS-N ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 18767358 ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン 1個 1,798 税込1,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする