コードレスインパクトドライバ (本体のみ)
18Vで余裕の作業量!
1充電当たりの作業量1.3倍(WH14DBL2との比較)
防じん、耐水仕様!P56・国際規格適合証明書取得!
長いねじも素早く締付け!強力トルク160N・m!
狭い所でも取り回しやすい!コンパクトボディ138mm!
小ねじから長ねじまで幅広く対応!4段打撃力切替機構を採用!
バッテリー電圧(V)18
充電時間22分
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900、(中)0~2200、(弱2)0~1500、(弱1)0~ 900
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160(1630)
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~3200、(中)0~2400、(弱2)0~1500、(弱1)0~600
付属品本体のみ
色パワフルレッド
内容量1台
注意
※本体のみで充電池、充電器は別売です。