鉄工ドリル用ドリルシャープナー

鉄工ドリル用ドリルシャープナー モノタロウ
(142件のレビュー)

お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリルシャープナーです。

用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 寸法(mm)178×80 適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch) 内容量1個
注意
※刃先が折れたり、欠けたり、曲がったりした鉄工用ドリル刃やチップ付きコンクリートドリルの再研磨には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85862847 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85862847 - 48762008 - - 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 48762008 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 142
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85862847
2023-09-14
用途:
ドリルの刃の研ぎ直し
勝 産業 様

安かったので購入しましたが、直ぐに壊れました。
あまり、期待はしていませんでした。

対象商品:
85862847
2021-03-20
用途:
補修用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高です。使いやすいのが良いですね。

対象商品:
85862847
2020-02-12
用途:
鋼鐵用ドリルの刃先修正
ベガ・サーキットプランニング 様 (建設業・工事業)

便利と思い、購入したのですが、すぐに行方不明、2台目でしたが、なかなか素人には
刃先を研ぐまでにならず、もう少し練習が必要かと思います。
こちら側の慣れによって使いこなせるものと思っております。

対象商品:
85862847
2019-06-29
用途:
切れ味が悪い時
株式会社大報 様

現場携帯用として購入しました。手軽に使える為、大変便利です。

対象商品:
85862847
2018-11-28
用途:
ドリル歯研磨
農・林・水産業

携帯性が良い事と、砥石の角度が一定、手持ちのドリルドライバーが使えて便利

対象商品:
85862847
2018-01-20
用途:
ドリルの手入れ

初めは不慣れでしたが使用してだんだん慣れてきました。

対象商品:
85862847
2018-02-11
用途:
ドリルの研磨に使用
製造業

ドリルの刃先研磨に使用してますが、角度の管理ができ便利です。ただ実際に使用してみると作業性は容易ではなく慣れが必要です。

対象商品:
85862847
2017-09-22
用途:
ドリルの再研磨

半信半疑で購入しましたが、説明書に従って研磨したところ、切れない刃が凄く良く切れるようになって大変満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする