TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工 TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工 TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工
(1件のレビュー)

パック入りです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。

材質HSCO-M42 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク
お気に入りに追加
121件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86093095 PTCOD1.0 1パック 1 18 40 1.0 507-5343
1,470
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
86093104 PTCOD1.1 1パック 1.1 20 42 - 507-5351
1,620
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
86093113 PTCOD1.2 1パック 1.2 20 42 - 507-6137
1,570
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093122 PTCOD1.3 1パック 1.3 22 45 - 507-6145
1,620
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
86093131 PTCOD1.4 1パック 1.4 23 48 - 507-6153
1,620
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
86093147 PTCOD1.5 1パック(1本) 1.5 23 48 - 507-6161
1,470
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
86093156 PTCOD1.6 1パック 1.6 25 50 - 507-6285
1,570
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093165 PTCOD1.7 1パック 1.7 25 50 - 507-6315
1,620
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
86093174 PTCOD1.8 1パック 1.8 28 52 - 507-6323
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093183 PTCOD1.9 1パック 1.9 28 52 - 507-6331
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093506 PTCOD2.0 1パック 2 29 55 - 507-7303
1,470
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
86093515 PTCOD2.1 1パック 2.1 29 55 - 507-7311
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093524 PTCOD2.2 1パック 2.2 33 58 - 507-7320
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093533 PTCOD2.3 1パック 2.3 33 58 - 507-7338
1,570
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093542 PTCOD2.4 1パック 2.4 35 61 - 507-7346
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093551 PTCOD2.5 1パック 2.5 35 61 - 507-7354
1,690
999
1,099 (税込)
翌々日出荷

返品不可
86093567 PTCOD2.6 1パック 2.6 37 64 - 507-7362
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093576 PTCOD2.7 1パック 2.7 37 64 - 507-7371
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093585 PTCOD2.8 1パック 2.8 39 67 - 507-7389
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093594 PTCOD2.9 1パック 2.9 42 71 - 507-7397
1,590
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093603 PTCOD3.0 1パック 3 42 71 - 507-7401
1,450
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
86093612 PTCOD3.1 1パック 3.1 42 71 - 507-7419
1,920
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
86093621 PTCOD3.2 1パック 3.2 42 71 - 507-7427
1,810
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
86093637 PTCOD3.3 1パック 3.3 45 73 - 507-7435
2,080
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷

返品不可
86093646 PTCOD3.4 1パック 3.4 45 73 - 507-7443
1,890
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
86093655 PTCOD3.5 1パック 3.5 48 73 - 507-7974
1,810
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
86093664 PTCOD3.6 1パック 3.6 48 76 - 507-7982
2,000
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
86093673 PTCOD3.7 1パック 3.7 48 76 - 507-7991
2,000
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
86093682 PTCOD3.8 1パック 3.8 48 76 - 507-8041
1,890
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
86093691 PTCOD3.9 1パック 3.9 51 79 - 507-8059
2,040
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
86093707 PTCOD4.0 1パック 4 54 83 - 507-8067
1,890
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
86093716 PTCOD4.1 1パック 4.1 54 83 - 507-8113
2,360
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
86093725 PTCOD4.2 1パック 4.2 54 83 - 507-8121
2,250
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
86093734 PTCOD4.3 1パック 4.3 54 83 - 507-8130
2,360
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
86093743 PTCOD4.4 1パック 4.4 56 86 - 507-8148
2,470
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷
86093752 PTCOD4.5 1パック 4.5 56 86 - 507-8156
2,360
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
86093761 PTCOD4.6 1パック 4.6 56 86 - 507-8164
2,670
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷
86093777 PTCOD4.7 1パック 4.7 59 89 - 507-8172
2,670
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷
86093786 PTCOD4.8 1パック 4.8 59 89 - 507-8181
2,670
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷
86093795 PTCOD4.9 1パック 4.9 62 92 - 507-8199
2,720
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷
86093804 PTCOD5.0 1パック 5 62 92 - 507-8423
2,540
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷
86093813 PTCOD5.1 1パック 5.1 62 92 - 507-8431
3,060
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷
86093822 PTCOD5.2 1パック 5.2 64 95 - 507-8440
2,890
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
86093831 PTCOD5.3 1パック 5.3 64 95 - 507-8458
3,060
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷
86093847 PTCOD5.4 1パック 5.4 64 95 - 507-8466
3,060
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷
86093856 PTCOD5.5 1パック 5.5 64 95 - 507-8474
2,890
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
86093865 PTCOD5.6 1パック 5.6 67 98 - 507-8482
3,310
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
86093874 PTCOD5.7 1パック 5.7 67 98 - 507-8491
3,310
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
86093883 PTCOD5.8 1パック 5.8 67 98 - 507-8504
3,310
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
86093892 PTCOD5.9 1パック 5.9 67 98 - 507-8512
3,390
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86093506
2015-10-17
用途:
ピンドリル

まさかのパック入り おどろきのつるつるパック おどろきでしたw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする