ミニミニエックス2型(MMX2-104-200-350-)

ミニミニエックス2型(MMX2-104-200-350-) マルヤス機械

ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。

用途一般製品・加工品等の搬送 機長(mm)3500 ベルト幅(mm)200 質量(kg)22 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)目安/20 内容量1台
お気に入りに追加
126件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86506594 MMX2-104-200-350-IV-100-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506603 MMX2-104-200-350-IV-100-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506612 MMX2-104-200-350-IV-100-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506621 MMX2-104-200-350-IV-12.5-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506637 MMX2-104-200-350-IV-12.5-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506646 MMX2-104-200-350-IV-12.5-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506655 MMX2-104-200-350-IV-120-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506664 MMX2-104-200-350-IV-120-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506673 MMX2-104-200-350-IV-120-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506682 MMX2-104-200-350-IV-150-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506691 MMX2-104-200-350-IV-150-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506707 MMX2-104-200-350-IV-150-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506716 MMX2-104-200-350-IV-15-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506725 MMX2-104-200-350-IV-15-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506734 MMX2-104-200-350-IV-15-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506743 MMX2-104-200-350-IV-180-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506752 MMX2-104-200-350-IV-180-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506761 MMX2-104-200-350-IV-180-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506777 MMX2-104-200-350-IV-18-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506786 MMX2-104-200-350-IV-18-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506795 MMX2-104-200-350-IV-18-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506804 MMX2-104-200-350-IV-25-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506813 MMX2-104-200-350-IV-25-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506822 MMX2-104-200-350-IV-25-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506831 MMX2-104-200-350-IV-30-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506847 MMX2-104-200-350-IV-30-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506856 MMX2-104-200-350-IV-30-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506865 MMX2-104-200-350-IV-36-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506874 MMX2-104-200-350-IV-36-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506883 MMX2-104-200-350-IV-36-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506892 MMX2-104-200-350-IV-50-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506901 MMX2-104-200-350-IV-50-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506917 MMX2-104-200-350-IV-50-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506926 MMX2-104-200-350-IV-60-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506935 MMX2-104-200-350-IV-60-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506944 MMX2-104-200-350-IV-60-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506953 MMX2-104-200-350-IV-75-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506962 MMX2-104-200-350-IV-75-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506971 MMX2-104-200-350-IV-75-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506987 MMX2-104-200-350-IV-90-A
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86506996 MMX2-104-200-350-IV-90-M
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507005 MMX2-104-200-350-IV-90-O
209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507014 MMX2-104-200-350-K-100-A
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507023 MMX2-104-200-350-K-100-M
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507032 MMX2-104-200-350-K-100-O
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507041 MMX2-104-200-350-K-12.5-A
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507057 MMX2-104-200-350-K-12.5-M
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507066 MMX2-104-200-350-K-12.5-O
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507075 MMX2-104-200-350-K-120-A
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86507084 MMX2-104-200-350-K-120-M
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする