サイドコーナータップ 3個口 電源分配 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ

サイドコーナータップ 3個口 電源分配 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ELPA サイドコーナータップ 3個口 電源分配 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ELPA

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
合計1500Wまで3つの器具を接続できます。
差込口が上下に180°稼働します。
薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。

プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87197704 A-360H(BK)
オープン
489
538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
87197713 A-360H(W)
オープン
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする