リエール ポットクリーナー

リエール ポットクリーナー キクロン

ポット・マホービン・花びん洗い等に

材質ポリプロピレン・ナイロン・針金 質量(kg)0.046 柄長さ(mm)280 ブラシ長(mm)120 ブラシ径(Φmm)55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88916335 -
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする