カダンヤブ蚊バリア

カダンヤブ蚊バリア フマキラー
(3件のレビュー)

バリア効果でヤブ蚊のいない快適空間を最大約8時間キープ。(ご使用状況により異なります)
蚊を寄せつけたくない場所にスプレーするだけで、蚊よけ空間をつくります。
自分の周りを取り囲むように、茂みや地面にスプレーしてください。
もちろん、蚊に直接噴霧しても優れた殺虫効果を発揮します。
薬害をおこしにくい水性タイプなので、草木を傷める心配がありません。

用途ヤブ蚊退治に。 成分トランスフルトリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×230 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1本(450mL)
注意
※本剤は防除用医薬部外品ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88391107 -
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88391107 - 73494487 - - カダン ヤブ蚊バリア フマキラー 73494487 カダン ヤブ蚊バリア フマキラー 1個(550mL) 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88391107
2017-10-01
用途:
庭仕事をする前に撒く
教育・研究機関

庭仕事をする前に、吹き付けておくと、蚊が寄ってこなくて、とても重宝しました。ひと夏で、1本使い切りました。

対象商品:
88391107
2016-08-16
用途:
ペットの虫除けに
トータルサポートYokohata 様 (農・林・水産業)

結構きいてるみたいです。時間は、8時間は保たない感じです。

対象商品:
88391107
2015-11-15
用途:
建物北側の下水設備の点検、工事時。
アイカワメンテナンス 様

毎年夏季に重宝しています。これを使わないと、あっという間に20箇所位刺されます。最近の蚊は、ステルス(羽音がしない)ので、痒くなるまで気が付かないので、予防出来てたいへん助かります。また、来年、お世話になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする