充電式スティッククリーナー

充電式スティッククリーナー ELPA

コードレスで使いやすい2WAY・スティックタイプ
急速充電・コードレスタイプなので快適にお掃除(ゴミパック不要)
2WAY方式でハンディタイプとしてちょっとしたゴミもラクラクお掃除

付属品急速充電スタンド、ACアダプター、スキ間ノズル、回転ブラシ 質量(kg)(本体)2.1、(ハンディ部)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×1120 バッテリーニッケル水素電池 運転音(dB)77 バッテリー電圧(V)12 ダストボックス容量(L)0.5 充電時間(時間)約8(フル) バッテリー容量(mAh)1800 運転時間(分)14(連続) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00761547 ACL-ST100(PW)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする