2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
世界のAC-DELCOブランド。
90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。
始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
内容量1個
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※液入充電済
※製品保証/12ヶ月または2万km
※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。
電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11793416 | DTX4L-BS | 54051909 | ADTX4L-BS/ADTZ5S |
![]() |
2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) | AQUA DREAM(アクアドリーム) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
11793434 | DTX7A-BS | 54051927 | ADTX7A-BS |
![]() |
2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) | AQUA DREAM(アクアドリーム) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
11793452 | DTX9-BS | 54051945 | ADTX9-BS |
![]() |
2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) | AQUA DREAM(アクアドリーム) | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
11793468 | DTX12-BS | 40429706 | YTX12-BS |
![]() |
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) | 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
11793477 | DTX14-BS | 40429715 | YTX14-BS |
![]() |
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) | 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 11793486
2020-03-13
- 用途:
- バイクメンテナンス
サービス業
電力容量は18Ahで同じですが全体に小さ目で特に奥行きが2cmm程短かった。バッテリーケースの奥側に木と段ボールの当て物を入れました。問題なく使用できています。
- 対象商品:
- 11793407
2019-06-03
- 用途:
- バイクのバッテリー補充
農・林・水産業
注文してすぐに届きました
型番と合致するか不安でしたが 動いたので安心しました
写真を3方向から撮影したものが欲しかったなとは思いました