Kコア継手 ソケット

Kコア継手 ソケット ヤマイチ

優れた防食性・・・継手の樹脂ねじとねじ付コアにより、水と鉄が接しない構造を採用しています。可動形のため、コアと管端部に腐敗水空間が少なく、衛生的です。コアの環状突起により管内径のバラツキを吸収し、ライニング壁からの水の浸入を抑えます。
良好な作業性・・・継手内部にはコアが内蔵されています。(器具接続用継手の器具接続側を除く)兼用形のため、塩ビライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライニング鋼管の2管種に使用できます。KWコア継手(埋設配管用)は、樹脂スリーブ内コーキング材を内装しています。(器具接続用継手の器具接続側を除く)
施工の安全性

形状ソケット 配管形式水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 流体清水(上水、中水) 使用圧力(MPa)0.98(10kgf/cm2) 温度(℃)40以下 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16372895 S 15 15A 1/2
460
 
 
取扱い終了
16372904 S 20 20A 3/4
530
 
 
取扱い終了
16372913 S 25 25A 1
740
 
 
取扱い終了
16372922 S 32 32A 1・1/4
1,020
 
 
取扱い終了
16372938 S 40 40A 1・1/2
1,240
 
 
取扱い終了
16372947 S 50 50A 2
1,800
 
 
取扱い終了
16372956 S 65 65A 2・1/2
3,580
 
 
取扱い終了
16372965 S 80 80A 3
4,700
 
 
取扱い終了
16372974 S 100 100A 4
8,360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする