金属切削加工でよく使う計算式
金属切削用語と単位
ISO | ||
---|---|---|
ae | 径方向切込み | mm |
ap | 軸方向切込み | mm |
ar | 径方向切込み サイドカッター用 |
mm |
Dap | 切込みにおける工具径 | mm |
Dc | 工具径 | mm |
Dm | 加工径-切削 | mm |
fn | 1回転当りの送り | mm |
fz | 1刃当りの送り | mm |
hm | 平均切屑厚さ | mm |
kc | 比切削抵抗 | N/mm2 |
lm | 加工長さ | mm |
---|---|---|
n | スピンドル速度(機械主軸回転数) (分当り回転数) |
rpm |
Mc | トルク | Nm |
Pc | 正味動力 | kW |
Q | 切屑排出量 | cm3/min |
Vc | 切削速度 | m/min |
Ve | 経済切削速度 | m/min |
Vf | 1分当りの送り | mm/min |
Zc | 工具有効刃数 | 個 |
Zn | 工具の刃数 | 個 |
η | 効率 | 個 |
金属切削の公式
切削速度 Vc(m/min) |
|
1分当たりの回転数 n(rev/min) |
|
1分当たりの送り Vf(mm/min) |
|
1刃当たりの送り fz(mm/刃) |
|
切削時間 Tc(min) |
切屑排出量 Q(cm3/min) |
|
主軸の動力 Pc(kW) |
|
主軸のトルク Mc(Nm) |
実はよく意味がわからなかったけど、記号の意味もよくわかるね。
全部は覚えられないけどよくでてくるVcは絶対覚えてね。
これで切削速度の公式もバッチリ!!
ココミテvol.2より転載