豊富な「形の種類」で、すえ付設計が容易。すぐれた汎用性と静粛運転が持ち味。セルフロック作用を生かした逆転防止も可能。
使用モートル:0.2~3.7KW 三相4P全閉外扇形
出力特性:定トルク
出力軸回転数(負荷時prm):1:4(50Hz)480~1、920×減速比、1:4(60Hz)570~2、280×減速比、1:6(50Hz)480~2、880×減速比、1:6(60Hz)570~3、420×減速比
最高速時の出力軸トルクを常用トルクとした、定トルク特性でご使用ください。
使用ベルト欄の()内はB形、U形の使用ベルトイを表します。
VW-46型の出力軸トルクは、減速機のトルク制限を受けた数値です。