※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
ステンレス製ラインポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00499107
品番
25LPS6.25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所
屋内・屋外
標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
電圧許容変動
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電圧・周波数の同時変動
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
出力(kW)
0.25
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
20/13.5〜70/8.8
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)
12
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min
-1
)
3600
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
130
定格周波数(Hz)
60
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
259
吐出口径(Φmm)
25
騒音値(dB)
49
寸法I(mm)
140
寸法J(mm)
G3/4
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0〜40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.20[2.0]
電動機形式
全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)
0〜100
寸法MW(mm)
113
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100