F-82 スタティックブロー(除電器) ホーザン 02208421

F-82 スタティックブロー(除電器) ホーザン 02208421
F-82 スタティックブロー(除電器) ホーザン 02208421
F-82 スタティックブロー(除電器) ホーザン 02208421

スタティックブロー(除電器)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02208421
品番
F-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

除電対象物の真上からの除電もできるフレキシブルアームタイプの除電器です。
作業台上どこでも自由に引き寄せて使えます。

仕様
エアフィルター内蔵
質量(kg)
3
寸法H(mm)
100
電源(V)
DC12(ACアダプター付属)
消費電力(W)
9
出力電圧
DC7kV±10%
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
175
寸法A1(mm)
350
寸法A2(mm)
400
寸法A3(mm)
150
エア源
DCファン内蔵
風量調整
無段階
イオンバランス調整
+/-独立調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする