曜日別特売
VC-400 乾湿両用 コード巻取り式バキューム&ブロワ 粉塵フィルター付 EARTH MAN 03346472

VC-400 乾湿両用 コード巻取り式バキューム&ブロワ 粉塵フィルター付 EARTH MAN 03346472
VC-400 乾湿両用 コード巻取り式バキューム&ブロワ 粉塵フィルター付 EARTH MAN 03346472
VC-400 乾湿両用 コード巻取り式バキューム&ブロワ 粉塵フィルター付 EARTH MAN 03346472

乾湿両用 コード巻取り式バキューム&ブロワ 粉塵フィルター付

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード03346472品番VC-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

砂、水、ゴミ、汚れを選ばずお掃除ラクラク
木くず・紙くず・落ち葉などを吹き飛ばすブロワ。
ブロワ吐出口にホースを差し込むと送風する親切設計。
コード巻取り式。

付属品
粉塵フィルター、ブラシ、ツル口、ウェットノズル、ラバー付フィルター、延長パイプ、ホース、ドライノズル
※お届け時には付属品は本体の中に入っております。
電源(V)100タンク容量(L)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×370×510仕様整流子電動機コード長さ(m)約3.7定格消費電力(W)1050本体質量(kg)約7.1吸込仕事率(W)220ホース長さ(m)2.3騒音値(dB)約74定格時間(分)約30電源周波数(Hz)50/60連続使用可能時間30分材質(タンク)ステンレス製ブロワ最大風量(m3/min)約1.85保証期間半年吸水量(L)約8
注意
※引火性のものや、消火が完全でなく熱をもった燃えかすやタバコの吸い殻、また刃物(カミソリの刃、カッターの刃など)や針のような鋭利なものは危険ですので吸わないでください。
※本品は防塵フィルターを使用しておりますが多量の粉塵を吸引(粉塵のみを一度に吸引)等、過酷な使用、業務用には適しません。フィルターがすぐに目詰まりを起こして吸引力が極端に落ちます。ある程度取り除いて残った粉塵を吸うのに適したものです。
※粉塵フィルターを装着せずに粉塵(セメント粉、メリケン粉、チョークの粉、コピーのトナー等)を吸引しないでください。
※洗剤やそれらを含む水、泡等は吸わないでください。すった時はすぐに捨て、水で洗って下さい。排気口から泡等が吹き出す恐れがあります。洗った後、必ず乾燥させてから再使用してください。また、油、油分を含んだゴミは吸わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03346472
2016-01-14
用途: お蔵入りしていた掃除機用に購入
内和土木

作業場で引退していた古い高儀のEARTH MANと互換性がりそうなので試しに購入しました。
以前のモデルは20Lペール缶くらいでしたが、これは2/3程度の容量ですが、重心が低く掃除しやすかったです。
籾摺り機械の内部掃除用に使っています。
十分な吸引能力です。

1が参考にしています
対象商品 : 03346472
2015-02-20
用途: 車の清掃

当社、自動車鈑金塗装の会社です。吸引力が、強くパテ粉、砂等よく吸い、大変重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 03346472
2008-11-28
用途: 自動車、車内部の清掃
株式会社MKオート自動車・二輪車・自転車関連業

ツル口ノズルでの車内清掃は吸引力もあり非常に満足。キャスターやホース類も破損した場合の単品での部品供給があるのも経済的♪もう2年ぐらい使用しているが耐久性にも問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 03346472
2007-12-19
用途: 事務所の掃除に使っています。

紙パック式の掃除機に比べて吸引力と容量に大変満足しています。
付属のノズルも種類が多く、用途に合わせて使用する事が出来て助かります。
改善点をあえて挙げるとすれば、コードの長さをもう少し長くして欲しいです。工場などの広いスペースでの使用は延長コードが無いと使いづらいです。

対象商品 : 03346472
2009-08-25
用途: プラスチック製品のトリミング作業工場内にて使用。

ほこりがたまるとすぐに吸引力が落ち、本体のロック部品もプラスチック製ですぐに壊れます。やはり建設現場などで使っているような5万円程度のものでないと製造現場には向かないですね。うるさいのに家庭用レベルの耐久性と吸引力です。

4が参考にしています
対象商品 : 03346472
2008-10-24
用途: 社内において、床の清掃

ホースのジョイント部分にホコリが詰まり、吸引力が落ちる。
詰まったホコリがすき間にたまるので、取り切れない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

対象商品 : 03346472
2007-11-19
用途: 家庭内で犬の毛の掃除
ヤマシタ企画

吸引力が魅力で購入するも、吸引力の割りに蛇腹ホース内に詰まり易く吸引力が弱くなる。
蛇腹ホースの両端が外れると詰まったものが取れやすいと思う。

MonotaROからの回答

レビューへの書き込みをしていただき、ありがとうございました。
お客様の貴重なご意見をこの商品を製造しているメーカーへお送りします。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする