EA550MD-2 #0 [+]精密ドライバー エスコ 03485921

 

EA550MD-2 #0 [+]精密ドライバー エスコ 03485921
EA550MD-2 #0 [+]精密ドライバー エスコ 03485921

#0 [+]精密ドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03485921
品番
EA550MD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番
EA550MD-2
種類
精密ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
先端形状
プラス(+)
本数
1
商品構成
単品
先端サイズ(#)
No.0
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03485921
2019-12-11
用途: 組立作業
製造業

M1.4の皿ねじに使用したら+がぴったりでねじが落ちない位食いついた、久しぶりに使い心地の良い工具に会えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする