曜日別特売
No.1821 シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ) 寺岡製作所 06393721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1821 シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ) 寺岡製作所 06393721
No.1821 シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ) 寺岡製作所 06393721

シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
06393721
品番
No.1821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シールド効果に優れています。
柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。
機械的強度に優れています。
折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。
厚さ方向にも導通がとれます。
軽量で作業性に優れています。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高性能テープです。

用途
ケーブル、コネクターなどのシールド
シールドルームでの補助材
電磁波障害、電波障害対策
静電気除去、アース取り
テープ幅(mm)
20
種別
電子機器用
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.125
粘着剤
アクリル系
被覆金属
繊維材/折り方
ナイロン/リップストップ
電気抵抗(Ω/cm2)
0.005
粘着力(N/25mm[gf])
7.35[750]
引張強度(N/25mm[kgf])
220.6[22.5]
粘着力(N/10mm:参考値)
2.94
特性
導電性、柔軟性、高強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする